

CHF 3.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | M/MS |
Material | Messing, vernickelt |
Form | L-förmig |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 3 |
Innendurchmesser Schlauch | 1.2 mm |