SMC

SMC Miniatur-Verschraubung M-5H-6 Schlauch Ø 6mm

  • ERIKS:24128551
  • Hersteller:M-5H-6
Image 1
▪ Einfaches Anschließen/Abnehmen
▪ Hohe Haltekraft
▪ Miniaturgröße
▪ Vielzahl an Kunststoffleitungen möglich
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
M/MS
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Innendurchmesser Schlauch
4 mm