SMC

SMC Miniatur-Schwenkantrieb CRJU1-90

  • ERIKS:14213613
  • Hersteller:CRJU1-90
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Externer Stopper: U (Externer Stopper)
▪ Größe: 1
▪ Schwenkwinkel: 90°
▪ Anschlussposition: Anschluss vorn
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRJ
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
1
Anschluss
M 3 mm