SMC

SMC Miniatur-Schwenkantrieb CRJB05-190

  • ERIKS:14213550
  • Hersteller:CRJB05-190
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Externer Stopper: B (Grundausführung)
▪ Größe: 05
▪ Schwenkwinkel: 190°
▪ Anschlussposition: Anschluss vorn
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRJ
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
5
Anschluss
M 3 mm