SMC

SMC Miniatur-Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGJ10-5

  • ERIKS:13987880
  • Hersteller:MGJ10-5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 10 mm
▪ Hub: 5 mm
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel: 0.5 m Anschlusskabel (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGJ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 3 mm