SMC

SMC Membrantrockner IDG50A-F03

  • ERIKS:12734960
  • Hersteller:IDG50A-F03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 50 (Ausgangsvolumenstrom 500/Regenerationsvolumenstrom 125 (l/min (ANR))
▪ Standardtaupunkt: -20°C
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Zubehörteil: Ohne (Standard)
▪ Option: Standard
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'331.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'439.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IDG
Ausgangsvolumenstrom
500 l/min
Regenerationsvolumenstrom
125 l/min
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Strömungsrichtung
links ? rechts
Taupunkt
-20°C
Mit Befestigungsarm
Nein