CHF 581.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 629.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | IDG |
Ausgangsvolumenstrom | 50 l/min |
Regenerationsvolumenstrom | 12 l/min |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Taupunkt | -20°C |
Mit Befestigungsarm | Nein |