Eriks
SMC

SMC Membrantrockner IDG3-F02-S

  • ERIKS:12734940
  • Hersteller:IDG3-F02-S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Größe: 3 [Ausgangsvolumenstrom 25/Regenerationsvolumenstrom 6 (l/min (ANR)]▪ Standardtaupunkt: -20°C▪ Gewinde: F (G(PF))▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)▪ Zubehörteil: Ohne (Standard)▪ Option: S (Taupunktanzeige)
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IDG
Ausgangsvolumenstrom
25 l/min
Regenerationsvolumenstrom
6 l/min
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Strömungsrichtung
links ? rechts
Taupunkt
-20°C
Mit Befestigungsarm
Nein