SMC

SMC Membrantrockner IDG20-F03

  • ERIKS:24125346
  • Hersteller:IDG20-F03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 20 (Ausgangsvolumenstrom 200/Regenerationsvolumenstrom 50 [l/min (ANR)]
▪ Standardtaupunkt: -20°C
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Zubehörteil: Ohne (Standard)
▪ Option: Standard
Zur Liste hinzufügen

CHF 981.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'060.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IDG
Ausgangsvolumenstrom
200 l/min
Regenerationsvolumenstrom
50 l/min
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Strömungsrichtung
links ? rechts
Taupunkt
-20°C
Mit Befestigungsarm
Nein