SMC

SMC Membrantrockner IDG10-F03-R

  • ERIKS:12734936
  • Hersteller:IDG10-F03-R
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 10 (Ausgangsvolumenstrom 100/Regenerationsvolumenstrom 25 [l/min (ANR)]
▪ Standardtaupunkt: -20°C
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Zubehörteil: Ohne (Standard)
▪ Option: R (Durchflussrichtung: Rechts->Links)
Zur Liste hinzufügen

CHF 843.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 911.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IDG
Ausgangsvolumenstrom
100 l/min
Regenerationsvolumenstrom
25 l/min
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8 in
Strömungsrichtung
rechts ? links
Taupunkt
-20°C
Mit Befestigungsarm
Nein