SMC

SMC Membrantrockner IDG1-F02-P

  • ERIKS:12734938
  • Hersteller:IDG1-F02-P
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1 (Ausgangsvolumenstrom 10/Regenerationsvolumenstrom 2,5 [l/min (ANR)]
▪ Standardtaupunkt: -20°C
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Zubehörteil: Ohne (Standard)
▪ Option: P (Verschraubung für Luftablass)
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IDG
Ausgangsvolumenstrom
10 l/min
Regenerationsvolumenstrom
2.5 l/min
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Strömungsrichtung
links ? rechts
Taupunkt
-20°C
Mit Befestigungsarm
Nein