SMC

SMC Mehrfachsteckverbinder, KDM20-06, KDM Series, POM

  • ERIKS:24125898
  • Hersteller:KDM20-06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KDM20-06 (Schläuche 20, Passende Schlauchaussen ø6)
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KDM
Typ
Multi-Connector
Primärer Anschluss
6 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
20