SMC

SMC Mehrfachsteckverbinder, KDM20-04, KDM Series, POM

  • ERIKS:24125897
  • Hersteller:KDM20-04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KDM20-04 (Schläuche 20, Passende Schlauchaussen ø4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KDM
Typ
Multi-Connector
Primärer Anschluss
4 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
20