SMC

SMC Mehrfachstecker, KDM10P-04, KDM Series, POM

  • ERIKS:24125886
  • Hersteller:KDM10P-04
Image 1
▪ Rechteckiger Mehrfachstecker
▪ Anschlussleitung: 10, 20
▪ Bedeutende Verringerung des Einbauraums
▪ Schneller Anschluss/Abnahme der Leitungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KDM
Typ
Multi-Connector Plug
Primärer Anschluss
4 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
10