SMC

SMC Mehrfachsteckdose, KDM10S-06, KDM Series, POM

  • ERIKS:24125890
  • Hersteller:KDM10S-06
Image 1
▪ Rechteckiger Mehrfachstecker
▪ Anschlussleitung: 10, 20
▪ Bedeutende Verringerung des Einbauraums
▪ Schneller Anschluss/Abnahme der Leitungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KDM
Typ
Multi-Connector Socket
Primärer Anschluss
6 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
10