CHF 25.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KRM |
Primärer Anschluss | 8 mm |
Gewindedurchmesser sekundär | R3/8 in |
Material | PBT |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Temperatur | von -5 bis 60 °C |
Anzahl Ausgänge | 6 |