SMC

SMC Mehrfachkupplung KRM11-08-12-6

  • ERIKS:24127797
  • Hersteller:KRM11-08-12-6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: 11 (Anschluss A Steckverbindung, Anschluss B Steckverbindung)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 12 (Durchmesseränderung Ø12)
▪ Anzahl Anschlüsse: 6 Stk.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KRM
Primärer Anschluss
8 mm
Anschluss sekundär
12 mm
Material
PBT
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
6