CHF 10.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KM |
Typ | KM16 |
Primärer Anschluss | 6 mm |
Anschluss sekundär | 6 mm |
Material | PBT |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Temperatur | von -5 bis 60 °C |
Anzahl Ausgänge | 3 |