SMC

SMC Mehrfachkupplung KM16-04-04-3

  • ERIKS:24126460
  • Hersteller:KM16-04-04-3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Steckverbindung-Anschlussplatten.
▪ Anzahl der Anschlüsse A: 3.
▪ GrößeAnschluss B: ø4, ø6.
▪ GrößeAnschluss A: ø4, ø6.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KM
Typ
KM16
Primärer Anschluss
4 mm
Anschluss sekundär
4 mm
Material
PBT
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
3