SMC

SMC Mehrfachkupplung KM14-06-08-02S-3

  • ERIKS:13962222
  • Hersteller:KM14-06-08-02S-3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Steckverbindung-Anschlussplatten.
▪ Anzahl der Anschlüsse A: 3.
▪ GrößeAnschluss B: ø6-1/8, ø6-1/4, ø6-3/8, ø8-1/8, ø8-1/4, ø8-3/8, ø10-1/4, ø10-3/8, ø10-1/2.
▪ GrößeAnschluss A: ø4, ø6, ø8.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KM
Typ
KM14
Primärer Anschluss
6 mm
Gewindedurchmesser primär
R1/4 in
Anschluss sekundär
8 mm
Material
PBT
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
3