SMC

SMC Mehrfachkupplung KM12-08-03-10

  • ERIKS:24126452
  • Hersteller:KM12-08-03-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Steckverbindung-Anschlussplatten.
▪ Anzahl der Anschlüsse A: 6, 10.
▪ GrößeAnschluss B: 1/4, 3/8.
▪ GrößeAnschluss A: ø4, ø6, ø8.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KM
Typ
KM12
Primärer Anschluss
8 mm
Gewindedurchmesser primär
R3/8 in
Material
PBT
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
10