

CHF 95.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KDM |
Typ | KDM |
Primärer Anschluss | 3.2 |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Temperatur | von -5 bis 60 °C |
Anzahl Ausgänge | 10 |