SMC

SMC Mehrfachkupplung DMK6-23

  • ERIKS:13955430
  • Hersteller:DMK6-23
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schläuche: 6 Stk.
▪ Form : Multipolstecker
▪ Schlauchgröße: 23 (3.2mm)
▪ Zubehörteil: ohne Deckel
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DMK
Primärer Anschluss
3.2
Material
ADC12
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
6