Eriks
SMC

SMC Mehrfachkupplung DMK12-04

  • ERIKS:13955422
  • Hersteller:DMK12-04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schläuche: 12 Stk.
▪ Form : Multipolstecker
▪ Schlauchgröße: 04 (4 mm)
▪ Zubehörteil: ohne Deckel
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DMK
Primärer Anschluss
4 mm
Material
ADC12
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
12