SMC

SMC Mehrfachkupplung DM6-04N

  • ERIKS:14211156
  • Hersteller:DM6-04N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schläuche: 6 Stk.
▪ Form : Multipolstecker
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Schlauchmaterial: N (Nylon)
▪ Schutzkappe: ohne Deckel
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DM
Primärer Anschluss
4 mm
Material
ADC12
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
6