SMC

SMC Mehrfachkupplung DM12S-04NU-C1

  • ERIKS:14211140
  • Hersteller:DM12S-04NU-C1
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schläuche: 12 Stk.
▪ Form : S (nur Buchsenseite)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Schlauchmaterial: NU (Weichnylon, Polyurethan)
▪ Schutzkappe: C1 (einseitige Abdeckung (1 Stk.))
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DM
Primärer Anschluss
4 mm
Material
ADC12
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
12