SMC

SMC Mehrfachanschlussplatte SS5YJ3-S41-04-M5F-Q

  • ERIKS:24137508
  • Hersteller:SS5YJ3-S41-04-M5F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ventileinbaurichtung: S (Monostabile Magnetspule auf der selben Seite wie Anschluss A, B)
▪ Anschluss: 41 (5-Wege/Flanschversion Gemeinsame Versorgung/Entlüftung)
▪ Stationen: 4 Stationen
▪ A,B-Anschlussgröße: M5F (M5X0.8 G)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ3000/5000/7000
Typ
SS5YJ3