SMC

SMC Mehrfachanschlussplatte SS5Y5-10F1-07B-C6

  • ERIKS:14204118
  • Hersteller:SS5Y5-10F1-07B-C6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Steckerart: F (D-Substecker, 25 Pins)
▪ Stecker-Eingangsrichtung: 1 (Nach Oben)
▪ Ventilstationen: 7 Stationen
▪ P,E-Anschlussposition: B (beide Seiten)
▪ Versorgung-/Entlüftungsblock: interne Pilotluft
▪ A, B-Anschlussgröße: C6 (Steckverbindung Ø6)
▪ Montage: Direktmontage
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SS5Y5-10