SMC

SMC Mehrfachanschlussplatte SS5Y3-10S0-11B-C3

  • ERIKS:14211281
  • Hersteller:SS5Y3-10S0-11B-C3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ SI-Einheit: 0 (ohne SI-Einheit)
▪ Eingangsblock Stationen: Keine
▪ Eingangsblock, Polarität: ohne Eingangsblock
▪ Ventilstationen: 11 Stationen
▪ P-, E-Anschlussposition, Versorgungs-/Entlüftungsstation: B (Beidseitig, Intern vorgesteuert)
▪ A, B-Anschlussgröße: C3 (ø3.2 Steckverbindung)
▪ Montage: Direktmontage
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SS5Y3-10S