SMC

SMC Mehrfachanschlussplatte SS5Y3-10F1-12BR-C2

  • ERIKS:14204533
  • Hersteller:SS5Y3-10F1-12BR-C2
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Steckerart: F (D-Substecker, 25 Pins)
▪ Stecker-Eingangsrichtung: 1 (Nach Oben)
▪ Ventilstationen: 12 Stationen
▪ P,E-Anschlussposition: B (beide Seiten)
▪ Versorgung-/Entlüftungsblock: R (Externe Pilotluft)
▪ A,B Anschlussgröße: C2 (ø2 Steckverbindung)
▪ Montage: Direktmontage
Zur Liste hinzufügen

CHF 356.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SS5Y3-10