SMC

SMC Mehrfachanschlussplatte 6 VV5Q11-06C4FS0

  • ERIKS:12659608
  • Hersteller:VV5Q11-06C4FS0
Image 1
▪ Anschlussplatte intern verdrahtet für das Ventil VQ1*0*
▪ Anschluss D-sub (Standard 25 Pin, 15 pin Option)
▪ Position Fassung oben oder auf der Seite
▪ Standardmäßig sind max. 24 Stationen lieferbar
▪ 16 Anschlussgrößen sind lieferbar
▪ Optional DIN-Schienenmontage
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC