SMC

SMC Mehrfachanschluss-Fitting, DM6P-04N-C1, DM Series, ADC12

  • ERIKS:24121293
  • Hersteller:DM6P-04N-C1
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schläuche: 6 Stk.
▪ Form : P (nur Steckerseite)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Schlauchmaterial: N (Nylon)
▪ Schutzkappe: C1 (einseitige Abdeckung (1 Stk.))
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DM
Typ
Multi-Connector Fitting
Primärer Anschluss
4 mm
Material
ADC12
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
6