SMC

SMC Mehrfachanschluss-Fitting, DM6-06N-C2, DM Series, ADC12

  • ERIKS:24121288
  • Hersteller:DM6-06N-C2
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schläuche: 6 Stk.
▪ Form : Multipolstecker
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Schlauchmaterial: N (Nylon)
▪ Schutzkappe: C2 [beidseitige Abdeckung (2 Stk.)]
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DM
Typ
Multi-Connector Fitting
Primärer Anschluss
6 mm
Material
ADC12
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
6