SMC

SMC Mehrfachanschluss-Fitting, DM6-04NU-C1, DM Series

  • ERIKS:24121285
  • Hersteller:DM6-04NU-C1
Image 1
▪ Schneller Ein- und Ausbau
▪ Verringerte Installationszeit
▪ Zuverlässige Haltekraft der Leitung
▪ Anschluss für 6 und 12 Leitungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DM
Typ
Multi-Connector Fitting
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C