SMC

SMC Mehrfachanschluss-Fitting, DM12P-06N, DM Series, ADC12

  • ERIKS:24121275
  • Hersteller:DM12P-06N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schläuche: 12 Stk.
▪ Form : P (nur Steckerseite)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Schlauchmaterial: N (Nylon)
▪ Schutzkappe: ohne Deckel
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DM
Typ
Multi-Connector Fitting
Primärer Anschluss
6 mm
Material
ADC12
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
12