CHF 70.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | DM |
Typ | Multi-Connector Fitting |
Primärer Anschluss | 6 mm |
Material | ADC12 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Temperatur | von -5 bis 60 °C |
Anzahl Ausgänge | 12 |