SMC

SMC Mehrfachanschluss-Fitting, DM12-04NU, DM Series, ADC12

  • ERIKS:24121264
  • Hersteller:DM12-04NU
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schläuche: 12 Stk.
▪ Form : Multipolstecker
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Schlauchmaterial: NU (Weichnylon, Polyurethan)
▪ Schutzkappe: ohne Deckel
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DM
Typ
Multi-Connector Fitting
Primärer Anschluss
4 mm
Material
ADC12
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C
Anzahl Ausgänge
12