Eriks
SMC

SMC Mduwb25-45dmz cilinder

  • ERIKS:12342645
  • Hersteller:MDUWB25-45DMZ
Image 1
▪ Flachzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange.
▪ Verringerter Aufwand bei der Montage des Signalgebers.
▪ Der Signalgeber steht nicht über.
▪ Es ist möglich, die Signalgeber in vier Richtungen zu montieren.
▪ Breite: um bis zu 62 % verringert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC