Eriks
SMC

SMC Mduwb25-155dz cilinder

  • ERIKS:12345983
  • Hersteller:MDUWB25-155DZ
Image 1
▪ Flachzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange.
▪ Verringerter Aufwand bei der Montage des Signalgebers.
▪ Der Signalgeber steht nicht über.
▪ Es ist möglich, die Signalgeber in vier Richtungen zu montieren.
▪ Breite: um bis zu 62 % verringert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC