Eriks
SMC

SMC Manometer/Schalter GP46-10-01L2

  • ERIKS:24124146
  • Hersteller:GP46-10-01L2
Image 1
▪ Manometer mit integriertem Schalter
▪ Ausgestattet mit einer Leuchte zur Betriebsprüfung
▪ Ausgestattet mit Grenzwertanzeige
▪ Optional Anbauteil mit Gehäusering-Einheit und Anschlusskabel 3 m
▪ Druckbereich: 0 bis 1,0 MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
GP46
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde