Eriks
SMC

SMC Manometer mit integriertem Schalter GP46-10-02-Q

  • ERIKS:24124150
  • Hersteller:GP46-10-02-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druckbereich: 10 (1.0MPa)
▪ Anschlussgewinde: 02 (R 1/4)
▪ Betriebsanzeige: Keine
▪ Anbauteil: Keine
▪ Option: Keine
▪ Q: Q
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
GP46
Gehäusedurchmesser
42.5 mm
Messbereich
von 0 bis 1
Druckeinheit
MPa
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPT(R)
Anzeigelampe
Ja
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C