CHF 54.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | GP46 |
Gehäusedurchmesser | 42.5 mm |
Messbereich | von 0 bis 1 |
Druckeinheit | MPa |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" BSPT(R) |
Anzeigelampe | Ja |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |