SMC

SMC Manometer G46E-10-02M-C

  • ERIKS:12734700
  • Hersteller:G46E-10-02M-C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druckbereich: 10 (1.0MPa)
▪ Anschlussgewinde: 02M (R 1/4, M5 Innengewinde)
▪ Anbauteil: C (Mit Gehäusering-Einheit C-Typ)
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
G43
Gehäusedurchmesser
42 mm
Messbereich
von 0 bis 1
Druckeinheit
MPa
Genauigkeitsklasse
3.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPT(R)
Material Gehäuse
Stahl
Material Scheibe
Polycarbonat