Eriks
SMC

SMC Manometer G46-4-02

  • ERIKS:24123867
  • Hersteller:G46-4-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Manometer: G46 (Aussen-ø42, Gewinde auf der Rückseite)
▪ Druckbereich: 4 (0.4MPa)
▪ Anschlussgewinde: 02 (R 1/4)
▪ Anbauteil: Keine
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
G46/GA46
Gehäusedurchmesser
42 mm
Messbereich
von 0 bis 0.4
Druckeinheit
MPa
Genauigkeitsklasse
3.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPT(R)
Material Gehäuse
Stahl
Material Scheibe
Polycarbonat