Eriks
SMC

SMC Manometer G46-2-01-SRB

  • ERIKS:12734707
  • Hersteller:G46-2-01-SRB
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druckbereich: 2 (0.2MPa)
▪ Anschlussgewinde: 01 (R 1/8)
▪ Zusammenbau: SRB (Generelle Entfettung, Generelle Produktionslinie)
▪ Anbauteil: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
G46
Gehäusedurchmesser
42 mm
Messbereich
von 0 bis 0.2
Druckeinheit
MPa
Genauigkeitsklasse
3.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPT(R)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Polycarbonat