CHF 17.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | G46-L |
Gehäusedurchmesser | 42.5 mm |
Messbereich | von 0 bis 0.2 |
Druckeinheit | MPa |
Genauigkeitsklasse | 3.0 % |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" BSPT(R) |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Scheibe | Nylon |