Eriks
SMC

SMC Manometer G46-10-01M-C

  • ERIKS:24123854
  • Hersteller:G46-10-01M-C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Manometer: G46 (Aussen-ø42, Gewinde auf der Rückseite)
▪ Druckbereich: 10 (1.0MPa)
▪ Anschlussgewinde: 01M (R 1/8, M5 Innengewinde)
▪ Anbauteil: C (Mit Gehäusering-Einheit C-Typ)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
G46/GA46
Gehäusedurchmesser
42 mm
Messbereich
von 0 bis 1
Druckeinheit
MPa
Genauigkeitsklasse
3.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPT(R)
Material Gehäuse
Stahl
Material Scheibe
Polycarbonat