SMC

SMC Manometer G43-10-01

  • ERIKS:24123849
  • Hersteller:G43-10-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druckbereich: 10 (1.0MPa)
▪ Anschlussgewinde: 01 (R 1/8)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
G43
Gehäusedurchmesser
43 mm
Messbereich
von 0 bis 1
Druckeinheit
MPa
Genauigkeitsklasse
3.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPT(R)
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Scheibe
Glas