Eriks
SMC

SMC Manometer G36-2-01-LN

  • ERIKS:12734687
  • Hersteller:G36-2-01-LN
Image 1
Produkteigenschaften
▪ max. Anzeige: 2 (0.2 MPa)
▪ Material der Sichtscheibe: N (Nylon)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
G36-L
Gehäusedurchmesser
37.5 mm
Messbereich
von 0 bis 0.2
Druckeinheit
MPa
Genauigkeitsklasse
3.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Material Gehäuse
Stahl
Material Scheibe
Nylon