Eriks
SMC

SMC Manometer G36-10-01-L

  • ERIKS:12734684
  • Hersteller:G36-10-01-L
Image 1
Produkteigenschaften
▪ max. Anzeige: 10 (1.0 MPa)
▪ Material der Sichtscheibe: Polycarbonat
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
G36-L
Gehäusedurchmesser
37.5 mm
Messbereich
von 0 bis 1
Druckeinheit
MPa
Genauigkeitsklasse
3.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Material Gehäuse
Stahl
Material Scheibe
Polycarbonat